Schneider Electric - Dør kabelfelt PrismaSeTG skap LVS08184 - LVS08184
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 300 mm
Høyde - 630 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Prisma
EAN/GTIN
3606481878137
Elnummer
2443034
Leverandørens varenummer
LVS08184
Typebeskrivelse
LVS08184
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
300 mm
Høyde:
630 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
33 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert


