Schneider Electric - Dør m/Utsparing IP30-PrismaSe LVS08594 - LVS08594
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 400 mm
Høyde - 2000 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481884282
Elnummer
2443178
Leverandørens varenummer
LVS08594
Typebeskrivelse
LVS08594
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
400 mm
Høyde:
2000 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
36 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


