Schneider Electric - Dør-På-vegg-PrismaSeT Pack-4 LVS08084 - LVS08084
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 550 mm
Høyde - 780 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481878922
Elnummer
2442988
Leverandørens varenummer
LVS08084
Typebeskrivelse
2442988
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
550 mm
Høyde:
780 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
22 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


