Schneider Electric - Dør SFN/SM 1400x600 - NSYSFND146
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 569 mm
Høyde - 1366 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606486377963
Elnummer
2415092
Leverandørens varenummer
NSYSFND146
Typebeskrivelse
NSYSFND146
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
569 mm
Høyde:
1366 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
26 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert


