Schneider Electric - Dør SFN/SM 1800x400 - NSYSFND184
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 369 mm
Høyde - 1766 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606486378007
Elnummer
2415096
Leverandørens varenummer
NSYSFND184
Typebeskrivelse
NSYSFND184
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
369 mm
Høyde:
1766 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
26 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert


