Schneider Electric - Dør SFN/SM 2000x500 - NSYSFND205
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 469 mm
Høyde - 1966 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606486378106
Elnummer
2419037
Leverandørens varenummer
NSYSFND205
Typebeskrivelse
NSYSFND205
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
469 mm
Høyde:
1966 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
26 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert


