Schneider Electric - Dør-slett-150mm PrismaSeT P LVS01110 - LVS01110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 150 mm
Høyde - 2000 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481868626
Elnummer
2442340
Leverandørens varenummer
LVS01110
Typebeskrivelse
LVS01110
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
150 mm
Høyde:
2000 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
35 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


