Schneider Electric - Dørhandtak SFN/SM for to låser - NSYSFNHD3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type håndtak - Knapp
Vippe - Ja
Låses med hengelås - nei
Stanglås (trepunktslåsing) - nei
Lukke-variant - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606486377918
Elnummer
2414802
Leverandørens varenummer
NSYSFNHD3
Typebeskrivelse
NSYSFNHD3
Type håndtak:
Knapp
Vippe:
Ja
Låses med hengelås:
nei
Stanglås (trepunktslåsing):
nei
Lukke-variant:
Uten
Dette håndtaket er et låsetilbehør for PanelSeT SFN og Spacial SM gulvstående elektriske skap i stål.Innsatsene monteres enkelt og raskt uten skruer og muliggjør installasjon av profilert DIN, KABA og ASSA.Det doble innsatshåndtaket kan utføre AND- eller OR-funksjonene, som leveres med håndtaket.Den har et rom som er reservert for identifikasjon av kapslingen på dimensjoner 21x17 mm, som er beskyttet av en etikettramme.Håndtaket er polyamid 6 med 60 % glassfiber og en farget sort RAL 9005.Den inkluderer håndtaket for DIN, KABA og ASSA innsatser og festeelementer.Den har en mekanisk beskyttelse av IK10 og brannmotstand opptil 650 °C.