Schneider Electric - DPN N/C 25-1+N Automatsikring ELEMENTAUT. F/TN-NETT - 19270
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - C
Poltall (totalt) - 2
Merkestrøm - 25 A
Medkoblende nulleder - Ja
Innbyggingsdybde - 75,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430192701
Elnummer
1604121
Leverandørens varenummer
19270
Typebeskrivelse
1604121
Utløsningskarakteristikk:
C
Poltall (totalt):
2
Merkestrøm:
25 A
Medkoblende nulleder:
Ja
Innbyggingsdybde:
75,5 mm
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Energibegrensningsklasse:
0
Forurensningsgrad:
0
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


