Schneider Electric - DPN Vigi/C 1+N-16 30 mA Si-Typ KOMB. EL.AUT/JORDF.BRYTER - 19634
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall beskyttede poler - 1
Merkestrøm - 16 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Lekkasjestrømtype - Andre
Medkoblende nulleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430196341
Elnummer
1606303
Leverandørens varenummer
19634
Typebeskrivelse
1606303
Antall beskyttede poler:
1
Merkestrøm:
16 A
Nominell feilstrøm:
0,03 A
Lekkasjestrømtype:
Andre
Medkoblende nulleder:
Ja
Poltall (totalt):
2
Merkespenning:
230 V
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:
6 kA
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
C
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innfelt montasje:
nei
Beskyttelse mot feilutløsing:
nei