Schneider Electric - Dreiehandtak sort IP54 NSXm - LV426997
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - nei
Låses med hengelås - Ja
Farge - Svart
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481166791
Elnummer
4301870
Leverandørens varenummer
LV426997
Typebeskrivelse
4301870
Med nøkkellås:
nei
Låses med hengelås:
Ja
Farge:
Svart
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
nei
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


