Schneider Electric - Dreieretningv.9A+1NC 24DC - LP2K0901BD

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Dreieretningv.9A+1NC 24DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Vendebryter

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 9 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TeSys

EAN/GTIN

3389110428537

Elnummer

4178377

Leverandørens varenummer

LP2K0901BD

Typebeskrivelse

4178377

Funksjon:

Vendebryter

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

9 A

Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

4 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

3,73 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Dreieretningsvendere med minikontaktorer Tesys K. Skruemontasje eller DIN-skinne 35 mm. ekstra "snap-on" hjelpekontaktblokker tilgjengelig som tilbehør. Innebygd mekanisk forrigling. Effekttilkobling er ferdig lasket for versjonen med skrutilkobling. Kan også bestilles med fjær- og flatstifttilkobling eller tilkobling til printkort.