Schneider Electric - Dreieretv,18A 3P 100-250VAC/DC - LC2D18KUE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 100...250 V
Nominell matespenning ved DC - 100...250 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 18 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480987922
Elnummer
4178465
Leverandørens varenummer
LC2D18KUE
Typebeskrivelse
4178465
Funksjon:
Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
100...250 V
Nominell matespenning ved DC:
100...250 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
18 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
100...250 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
7,5 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
7,46 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


