Schneider Electric - Dreieretv,18A 3P 24-60 VAC/DC - LC2D18BNE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...60 V
Nominell matespenning ved DC - 24...60 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 18 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480987908
Elnummer
4178493
Leverandørens varenummer
LC2D18BNE
Typebeskrivelse
4178493
Funksjon:
Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...60 V
Nominell matespenning ved DC:
24...60 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
18 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...60 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
7,5 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
7,46 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


