Utgått

Schneider Electric - Dreieretv,38A 3P 24-60 VAC/DC - LC2D38BNE

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Dreieretv,38A 3P 24-60 VAC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Vendebryter

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...60 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...60 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 38 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480988059

Elnummer

4178469

Leverandørens varenummer

LC2D38BNE

Typebeskrivelse

4178469

Funksjon:

Vendebryter

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...60 V

Nominell matespenning ved DC:

24...60 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

38 A

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...60 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

18,5 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

14,9 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Kontaktorer og reverserende kontaktorer inntil 75 kW/400 V og 250 A/AC1

-Vekselstrøm, likestrøm, likestrøm kontrollkrets med lavt forbruk
-Alle typer startere: reverserende eller ikke-reverserende, stjerne/delta, med auto-transformator, osv
-Tilkoblinger: fjærklemme, EverLink tilkobling, skruklemme, kabelsko, Faston-tilkobling.
-Enkel og brukervennlig direkte montering mellom kontaktor og motovernbryter, i samsvar med EverLink terminalblokk (fra 40 til 65 A).

Ta kontroll over installasjonen.
I tillegg til sitt nye design, tilbyr TeSys D-kontaktoren et raskt og enkelt oppsett, samtidig som du opprettholder en kompakt størrelse på 45 og 55 mm (40 til 65 A) i tillegg til en ivaretar internasjonale standarder. Versjoner fra 40 til 65 A er utstyrt med EverLink, den nye patenterte terminalteknologien som sikrer en permanent stramming selv om lederen blir utsatt både varmgang og vibrasjon.

Industri, infrastruktur, bygg, osv.:
TeSys D-kontaktorer er utformet for god og enkel integrering i ulike kontrollsystemer
De kan brukes til å lage motorstartere for alle typer applikasjoner.