Schneider Electric - DYBDESKINNE 400MM - NSYSTBR4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Bredde - 160 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480146732
Elnummer
2493899
Leverandørens varenummer
NSYSTBR4
Typebeskrivelse
NSYSTBR4
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Bredde:
160 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
334 mm
Materiale:
Metall
RAL-nummer:
0


