Schneider Electric - DZ5CA502 Endehylse 50mm2 feste norm - DZ5CA502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 50 mm²
Hylselengde - 20 mm
Isolert - Ja
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110535471
Elnummer
1862181
Leverandørens varenummer
DZ5CA502
Typebeskrivelse
1862181
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
50 mm²
Hylselengde:
20 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Blå
Isolasjonsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
1


