Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - DZ5CE020 Endehylse 2mm2 norm - DZ5CE020

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - DZ5CE020 Endehylse 2mm2 norm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 2 mm²

  • Hylselengde - 8 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Gul

Emballasje og betingelser

  • 1000 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110537109

Elnummer

1862125

Leverandørens varenummer

DZ5CE020

Typebeskrivelse

DZ5CE020

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

2 mm²

Hylselengde:

8 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Gul

Isolasjonsmateriale:

Andre

Halogenfri:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

14

CABLE ENDS