Schneider Electric - DZ6MZ181 Telequick vertikalprofil - DZ6MZ181
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 55 mm
Profilform - Z-profil
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
4 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110550467
Elnummer
2462227
Leverandørens varenummer
DZ6MZ181
Typebeskrivelse
2462227
Lengde:
55 mm
Profilform:
Z-profil
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Bredde:
58 mm
Høyde:
1620 mm
Slissebredde:
0 mm
Materialtykkelse:
2 mm
Modell / utførelse:
Dobbeltprofil
Type perforering:
2 sider hullet
Hulldiameter:
11 mm
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Klar høyde:
nei
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


