Schneider Electric - Early-make kontakt dreiehåndtak for Compact NSX effektbryter opp til 630 A 2stk - LV429346
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 2
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 2
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A
Type strømtilkobling - Med ferdig kabel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480020445
Elnummer
4393160
Leverandørens varenummer
LV429346
Typebeskrivelse
Dreiehåndtak og tilbehør for Compact NSX100 -630
Antall vekselkontakter:
2
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
2
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
4 A
Type strømtilkobling:
Med ferdig kabel
Monteringsmetode:
Andre
Modell / utførelse:
Integrerbar


