Schneider Electric - Easy Erstatnings Batt VRLA, 7Ah, 48V DC - APCRBCV208
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Blokk
Nominell spenning - 48 V
Kapasitet - 7000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304451105
Elnummer
6630729
Leverandørens varenummer
APCRBCV208
Typebeskrivelse
6630729
Størrelsesbetegnelse:
Blokk
Nominell spenning:
48 V
Kapasitet:
7000 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
4
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
279,5 mm
Høyde inkl. poler:
209 mm
Bredde:
221,5 mm
Diameter:
0 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
8800 g


