Schneider Electric - Easy Erstatnings Batt VRLA, 9Ah, 72V DC - APCRBCV202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Andre
Nominell spenning - 72 V
Kapasitet 15 h - 9 Ah
Kapasitet 20 timer - 9 Ah
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304451044
Elnummer
6630723
Leverandørens varenummer
APCRBCV202
Typebeskrivelse
6630723
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Andre
Nominell spenning:
72 V
Kapasitet 15 h:
9 Ah
Kapasitet 20 timer:
9 Ah
Bruksområde:
Andre
Passer for ulike bruksområder:
nei
Egnet for UPS:
Ja
Egnet til batteriladerenhet (likeretter):
nei
Egnet for telekommunikasjon:
nei
Frontanslutning:
nei
Peukert konstant:
0
Kaldstartstrøm ifølge EN:
0 A
Kaldstartstrøm ifølge SAE:
0 A
Kontaktplugg:
Andre
Lengde:
98,6 mm
Bredde:
150,9 mm
Høyde inkl. poler:
64 mm
Vekt:
150 kg
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Brannsikring i samsvar med UL94:
Andre
Levetid ved 20 ° C:
0 År Year
Eurobat sertifisert levetid:
nei
Antall 100%-prosentige lade syklyser:
0
Antall sykluser før en utladningsdybde på 80 %:
0
Antall sykluser før en utladningsdybde på 60 %:
0
Antall sykluser før en utladningsdybde på 50 %:
0


