Schneider Electric - Easy Erstatnings Batt VRLA, 9Ah, 72V DC - APCRBCV205
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Blokk
Nominell spenning - 72 V
Kapasitet - 9000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304451075
Elnummer
6630726
Leverandørens varenummer
APCRBCV205
Typebeskrivelse
6630726
Størrelsesbetegnelse:
Blokk
Nominell spenning:
72 V
Kapasitet:
9000 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
6
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
98,6 mm
Høyde inkl. poler:
64 mm
Bredde:
150,9 mm
Diameter:
0 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
15000 g