Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Easy MDC, 24U Åpent, SRV3kVA - EMDC24U3KP2V

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Easy MDC, 24U Åpent, SRV3kVA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Foran og bak

  • Bredde - 600 mm

  • Høyde - 1228 mm

  • Antall høydeenheter - 24

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0731304432333

Elnummer

6603349

Leverandørens varenummer

EMDC24U3KP2V

Typebeskrivelse

6603349

19 tommers nivå:

Foran og bak

Bredde:

600 mm

Høyde:

1228 mm

Antall høydeenheter:

24

Farge:

Svart

19 tommers profilskinne:

L-formet

Antall dører:

2

Type ventilasjon:

Aktiv

Dybde:

1000 mm

Rastermål:

19"

Maks belastning:

1200 kg

Med takplate:

Ja

Med jording:

Ja

Med frontdør:

Ja

Materiale frontdør:

Stål

Forrigling frontdør:

Ettpunkts

Med bakdør:

Ja

Materiale bakdør:

Stål

Forrigling bakdør:

Trepunkt

Med gjennomsiktig dør:

nei

Med sidevegger:

Ja

Med sokkel:

nei

Med vertikal kabelføring:

Ja

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Modell / utførelse:

Med fast ramme

RAL-nummer:

9005

Demonterbar:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Easy mikrodatasenter (Ventilert 24U Easy Rack, SRVPM3K, PDU, energimåler, lokal administrasjon, belysning)Forhåndskonfigurert mikrodatasenter designet for å dekke grunnleggende behov for distribuerte IT-applikasjoner i ulike kommersielle miljøer.