Utgått

Schneider Electric - Easy PDU, Metered, 1U, 16A, 230V, (8)C13 - EPDU1016M

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Easy PDU, Metered, 1U, 16A, 230V, (8)C13

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmål - Andre

  • Elektrisk tilkobling - Tilkoblingsledning med plugg

  • Kabellengde - 2,5 m

  • Antall jordede stikkontakter - 0

  • Antall C13 stikkontakter - 8

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304405078

Elnummer

6601267

Leverandørens varenummer

EPDU1016M

Typebeskrivelse

6601267

Monteringsmål:

Andre

Elektrisk tilkobling:

Tilkoblingsledning med plugg

Kabellengde:

2,5 m

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall C13 stikkontakter:

8

Type strømtilkobling:

Andre

Antall C19 stikkontakter:

0

Antall C20 stikkontakter:

0

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Antall øvrige stikkontakter:

0

Antall høydeenheter:

0

Bredde:

482 mm

Høyde:

44,44 mm

Dybde:

44 mm

Matespenning:

230 V

Nettfilter:

nei

Omkoblbar:

Ja

Med måler:

Ja

Styrefunksjon:

Ja

SNMP:

nei

Med display:

nei

Antall Ethernet-innganger:

Andre

Med LED-visning:

Ja

Med sikring:

nei

Amperemeter:

Ja

Temperaturmåling:

Ja

Med montasjemateriell:

Ja

Farge:

Svart

Easy Metered Rack PDU EPDU1016M er en enkel å installere og bruke PDU, som gjør strømdistribusjon både enkel og intelligent. Easy Metered Rack-PDU gir strømstyring av tilkoblede belastninger og sanntidsfjernovervåking. EPDU1016M har en (1) C20-inngang og åtte (8) C13-uttak. Dette er en horisontal rackmonterbar PDU med ultralav vekt, en smart og multifunksjonell skjerm. Det fullt brukervennlige nettgrensesnittet for nettverksstyring gir enkel administrasjon via webben og SNMP. Denne PDU-en tillater brukeren å få tilgang til, konfigurere og administrere enheter eksternt for å spare verdifull tid. EPDU1016M indikerer overbelastnings- og advarselsforhold basert på parametere som er definert av brukeren. Den informerer også brukeren om mulige problemer, som overbelastede kretser, ved hjelp av både nettverks- og visuelle alarmer. Det er raskt og enkelt å oppgradere programvaren via webben for fremtidige funksjoner og produktforbedringer. I pakken følger det med kabel, installasjonsveiledning, brukerveiledning og horisontale monteringsfester for rask og enkel montering på baksiden av racket. Enheten fungerer innenfor et temperaturområde fra -5° til +45°C og leveres med 1 års standardgaranti.