Utgått

Schneider Electric - Easy PDU, Switched, Zero U, 32A, 230V, (20)C13 & (4)C19;IEC309 - EPDU1132S

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Easy PDU, Switched, Zero U, 32A, 230V, (20)C13 & (4)C19;IEC309

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmål - Andre

  • Monteringsretning - Loddrett

  • Elektrisk tilkobling - Tilkoblingsledning med plugg

  • Kabellengde - 3 m

  • Antall jordede stikkontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304405146

Elnummer

6609283

Leverandørens varenummer

EPDU1132S

Typebeskrivelse

6609283

Monteringsmål:

Andre

Monteringsretning:

Loddrett

Elektrisk tilkobling:

Tilkoblingsledning med plugg

Kabellengde:

3 m

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall C13 stikkontakter:

20

Type strømtilkobling:

Andre

Antall C19 stikkontakter:

4

Antall C20 stikkontakter:

0

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Antall øvrige stikkontakter:

0

Antall høydeenheter:

0

Bredde:

55 mm

Høyde:

1738 mm

Dybde:

62 mm

Matespenning:

230 V

Nettfilter:

nei

Omkoblbar:

Ja

Med måler:

nei

Styrefunksjon:

Ja

SNMP:

Ja

Med display:

Ja

Antall Ethernet-innganger:

Andre

Med LED-visning:

Ja

Med sikring:

nei

Amperemeter:

Ja

Temperaturmåling:

Ja

Med montasjemateriell:

Ja

Farge:

Svart

Easy Switched Rack PDU EPDU1132S er en enkel å installere og bruke PDU, som gjør strømdistribusjon både enkel og intelligent. Easy Switched Rack-PDU gir avansert strømstyring, av/på-strømbryting og belastningsovervåking. EPDU1132S har en (1) IEC 60309-inngang, tyve (20) C13-uttak og fire (4) C19-uttak. Dette er en vertikal rackmonterbar PDU med ultralav vekt og en smart og multifunksjonell skjerm. Brukeren kan administrere PDU-en eksternt ved å slå av ubrukte uttak for å forebygge overbelastning, minimere kostbare driftsavbrudd og unngå reise til utstyret. Det fullt brukervennlige nettgrensesnittet for nettverksstyring gir enkel administrasjon via webben og SNMP. Dette lar brukeren få tilgang til å konfigurere og administrere enheter fra fjerntliggende steder for å spare verdifull tid. Det er raskt og enkelt å oppgradere programvaren via webben for fremtidige funksjoner og produktforbedringer. EPDU1132S lar brukeren konfigurere rekkefølgen for av/på-strøm for hvert uttak, noe som bidrar til å unngå strømspenninger ved oppstart som kan forårsake overbelastede kretser. Den indikerer overbelastnings- og advarselsforhold basert på brukerdefinerte alarmer. I pakken følger det med kabel, installasjonsveiledning og vertikale monteringsfester for rask og enkel montering i racket. Enheten fungerer innenfor et temperaturområde fra -5° til +45°C og leveres med 1 års standardgaranti.