Schneider Electric - Easy Rack Vertikal 0U tilbehørs kanal, 42U, 2pk - ER7RCC42
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Metall
Bredde - 129 mm
Antall høydeenheter - 42
For 19 tommers-montering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304428312
Elnummer
6609268
Leverandørens varenummer
ER7RCC42
Typebeskrivelse
6609268
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Metall
Bredde:
129 mm
Antall høydeenheter:
42
For 19 tommers-montering:
Ja
Easy Rack montasjeplate, 0U vertikal, 2 stk, for 42U Easy Rack.


