Schneider Electric - Easy Rack Vertikal Kabelkanal 42U, for 800mm brede rack - ER7VCM42
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Metall
Bredde - 95 mm
Antall høydeenheter - 42
For 19 tommers-montering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304428374
Elnummer
6609276
Leverandørens varenummer
ER7VCM42
Typebeskrivelse
6609276
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Metall
Bredde:
95 mm
Antall høydeenheter:
42
For 19 tommers-montering:
Ja
Easy Rack vertikale kabelstyringen er designet for 42U rack med en bredde på 800 mm. Den bidrar til å organisere og holde kabler på plass for bedre luftstrøm og ryddighet i racket.


