Schneider Electric - Easy UPS 1S 2000VA 230V - SRVSPM2KIL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...241 V
Antall primærfaser - 2
Sekundærspenningsområde - 220...220 V
Reaktiv utgangseffekt - 1600 VA
Overgangstid maks belastning - 0 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Easy UPS
EAN/GTIN
731304343899
Elnummer
6601571
Leverandørens varenummer
SRVSPM2KIL
Typebeskrivelse
6601571
Primærspenningsområde:
230...241 V
Antall primærfaser:
2
Sekundærspenningsområde:
220...220 V
Reaktiv utgangseffekt:
1600 VA
Overgangstid maks belastning:
0 min
Primærfrekvens:
45...70 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
1600 W
Antall sekundærfaser:
2
SNMP:
Ja
Spenningstype:
AC
Høyde:
238 mm
Bredde:
145 mm
Dybde:
400 mm
Vekt:
7,1 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
3 %
Utgangseffektfaktor:
0,8
Totaleffektivitet:
88 %
Effektivitet I Eko-modus:
95 %
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Automatisk shut down:
nei
Inngangstilkobling:
C14
Antall utganger C13:
4
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
0


