Schneider Electric - Easy UPS 3kVA med BattPakk Rack montert 3kVA 230V med ek - SRVS3KRILRK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 220...240 V
Reaktiv utgangseffekt - 3000 VA
Overgangstid maks belastning - 14 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Easy UPS
EAN/GTIN
731304405252
Elnummer
6600985
Leverandørens varenummer
SRVS3KRILRK
Typebeskrivelse
6600985
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
220...240 V
Reaktiv utgangseffekt:
3000 VA
Overgangstid maks belastning:
14 min
Primærfrekvens:
40...70 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
2400 W
USB-grensesnitt:
Ja
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
Ja
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
Ja
Spenningstype:
AC
Høyde:
86 mm
Bredde:
438 mm
Dybde:
632 mm
Vekt:
52 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
19" apparat
Modular:
nei
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
3 %
Utgangseffektfaktor:
0,8
Totaleffektivitet:
90 %
Effektivitet I Eko-modus:
95 %
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Automatisk shut down:
Ja
Inngangstilkobling:
C20
Antall utganger C13:
6
Antall utganger C19:
1
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall stikkontakter med jording CEE 7/ 5 (type E):
0
Antall faste utganger:
0


