Schneider Electric - Easy UPS 3S 10kVA 400V 3:3 UPS - E3SUPS10KH

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Easy UPS 3S 10kVA 400V 3:3 UPS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 380...415 V

  • Antall primærfaser - 3

  • Sekundærspenningsområde - 380...415 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 10000 VA

  • Overgangstid maks belastning - 0 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Easy UPS

EAN/GTIN

731304339328

Elnummer

6601527

Leverandørens varenummer

E3SUPS10KH

Typebeskrivelse

6601527

Primærspenningsområde:

380...415 V

Antall primærfaser:

3

Sekundærspenningsområde:

380...415 V

Reaktiv utgangseffekt:

10000 VA

Overgangstid maks belastning:

0 min

Primærfrekvens:

50...60 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

10000 W

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

Ja

Spenningstype:

AC

Høyde:

530 mm

Bredde:

250 mm

Dybde:

700 mm

Vekt:

36 kg

Egnet for nettverksadministrering:

Ja

USV-teknologi:

Tilkoblet

Konstruktionstype:

Gulvapparat

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

3 %

Utgangseffektfaktor:

3

Totaleffektivitet:

95 %

Effektivitet I Eko-modus:

98 %

Potensialfri brytekontakt:

nei

Automatisk shut down:

nei

Inngangstilkobling:

Andre

Antall utganger C13:

0

Antall utganger C19:

0

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall faste utganger:

0

Høy-effektiv 3-fase UPS med avanserte funksjoner, konkurransedyktige spesifikasjoner, og robust elektrisk desgn, som forenkler forretningskritisk drift i datasenter eller tekniske rom. Dette er en 10 kVA UPS som er eksepsjonelt enkel å installere, drifte, vedlikeholde og reparere, og ideell for små og mellomstore bedrifter. Den kommer med støvfilter og spesielt behandlede paneler for tøffe omgivelser. Denne UPSen er designet for bruk med eksterne batterier i separate batterikabinetter. Batterier (E3SBT4) og batterikabinetter (E3SEBC7) må anskaffes separat.