Schneider Electric - Easy UPS 3S 15kVA 400V 3:1 - E3SUPS15K3IB1

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Easy UPS 3S 15kVA 400V 3:1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 380...415 V

  • Antall primærfaser - 3

  • Sekundærspenningsområde - 220...240 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 15000 VA

  • Primærfrekvens - 50...60 Hz

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Easy UPS

EAN/GTIN

731304428176

Elnummer

6601225

Leverandørens varenummer

E3SUPS15K3IB1

Typebeskrivelse

6601225

Primærspenningsområde:

380...415 V

Antall primærfaser:

3

Sekundærspenningsområde:

220...240 V

Reaktiv utgangseffekt:

15000 VA

Primærfrekvens:

50...60 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

15000 W

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

Ja

Spenningstype:

AC

Høyde:

1400 mm

Bredde:

300 mm

Dybde:

907 mm

Vekt:

157 kg

Egnet for nettverksadministrering:

Ja

Konstruktionstype:

Gulvapparat

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

3 %

Utgangseffektfaktor:

1

Totaleffektivitet:

95 %

Potensialfri brytekontakt:

nei

Automatisk shut down:

nei

Inngangstilkobling:

Andre

Antall utganger C13:

0

Antall utganger C19:

0

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall faste utganger:

0

Høy-effektiv 3:1-fase UPS med interne batterer som gir 10 minutter driftstid. UPSen har avanserte funksjoner, konkurransedyktige spesifikasjoner, og robust elektrisk desgn, som forenkler forretningskritisk drift i datasenter eller tekniske rom. Dette er en 15 kVA UPS som er eksepsjonelt enkel å installere, drifte, vedlikeholde og reparere, og ideell for små og mellomstore bedrifter. Den kommer med støvfilter og spesielt behandlede paneler for tøffe omgivelser.