Schneider Electric - Easy UPS 3S 20kVA 400V 3:3 - E3SUPS20KHB

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Easy UPS 3S 20kVA 400V 3:3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 380...415 V

  • Antall primærfaser - 3

  • Sekundærspenningsområde - 380...415 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 20000 VA

  • Primærfrekvens - 50...60 Hz

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Easy UPS

EAN/GTIN

731304340782

Elnummer

6601232

Leverandørens varenummer

E3SUPS20KHB

Typebeskrivelse

6601232

Primærspenningsområde:

380...415 V

Antall primærfaser:

3

Sekundærspenningsområde:

380...415 V

Reaktiv utgangseffekt:

20000 VA

Primærfrekvens:

50...60 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

20000 W

Antall sekundærfaser:

3

SNMP:

Ja

Spenningstype:

AC

Høyde:

1400 mm

Bredde:

380 mm

Dybde:

907 mm

Vekt:

122 kg

Egnet for nettverksadministrering:

Ja

Konstruktionstype:

Gulvapparat

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

3 %

Utgangseffektfaktor:

1

Totaleffektivitet:

95 %

Potensialfri brytekontakt:

nei

Automatisk shut down:

nei

Inngangstilkobling:

Andre

Antall utganger C13:

0

Antall utganger C19:

0

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall faste utganger:

0

Høyeffektiv 20kVA 3-fase UPS som har avanserte produktfunksjoner, konkurransedyktige spesifikasjoner og robust elektrisk design, og sikrer forretningskontinuitet ved installasjoner for produksjon, helsevesen, elektriske rom og små til mellomstore datasentre. E3SUPS20KHB er en 3-fase inn, 3-fase ut UPS som med sin teknologi når opp til 96% effektivitet under dobbel konverterende (online) drift og 99% i ECO-modus. Takket være Pf=1 (effektfaktor) spares strømtap, og behovet for installert kjøling minimeres. E3S-UPSene er enkel å installere, bruke og vedlikeholde, inkluderer støvfilter og konformbelagte kretskort for tøffe miljøer. Denne UPS-en er for interne batterier, men leveres uten batterier, slik at du enkelt kan tilpasse batteridriftstiden. Easy UPS 3S er klar til bruk med EcoStruxure, som muliggjør skybasert overvåking.