Schneider Electric - Easy UPS 3S Batteristreng, Høykapasitets batteri - E3SBTH4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Batteri/akkumulator
Bredde - 108 mm
Høyde - 157 mm
Dybde - 760 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304347583
Elnummer
6601216
Leverandørens varenummer
E3SBTH4
Typebeskrivelse
6601216
Type tilbehør/reservedel:
Batteri/akkumulator
Bredde:
108 mm
Høyde:
157 mm
Dybde:
760 mm
Høykapasitetsbatteristreng for bruk med Easy UPS 3S med interne batterislots og Easy UPS 3S Empty Modular Battery Cabinet (E3SXR6). Hver batteristreng består av fire 9 Ah batterimoduler (E3SBTHU).