Schneider Electric - Easy UPS 3S Cold Start Kit - E3SOPT004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 21 mm
Høyde - 24 mm
Dybde - 63 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304340713
Elnummer
6601524
Leverandørens varenummer
E3SOPT004
Typebeskrivelse
6601524
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
21 mm
Høyde:
24 mm
Dybde:
63 mm
Cold start kit som gjør at Easy UPS 3S UPS kan starte opp på batteristrøm. Kittet inkluderer en coldstart-brikke, knapp og kabler.


