Schneider Electric - Easy UPS 3S Modulært batterikabinett - E3SXR6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 500 mm
Høyde - 1400 mm
Dybde - 851 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304345503
Elnummer
6601239
Leverandørens varenummer
E3SXR6
Typebeskrivelse
6601239
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
500 mm
Høyde:
1400 mm
Dybde:
851 mm
Modulært batteriskap for utvidet driftstid for UPS-er med interne batterier. Skapet leveres uten batterier, så batteriene må kjøpes separat. Opptil seks batteristrenger (E3SBT4, E3SBTH4 eller GVSBTH4LL) kan installeres i skapet.


