Schneider Electric - Easy UPS SMVS Nettverkskort Easy UPS SMVS Nettverkskort - APVS9602
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - SNMP/Web-Adapter
Bredde - 52 mm
Høyde - 26 mm
Dybde - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304346999
Elnummer
6600997
Leverandørens varenummer
APVS9602
Typebeskrivelse
6600997
Type tilbehør/reservedel:
SNMP/Web-Adapter
Bredde:
52 mm
Høyde:
26 mm
Dybde:
80 mm
Schneider Electric UPS nettverkskort muliggjør overvåking og kontroll av individuelle linjeinteraktive SMVS UPS-enheter på avstand via nettleser eller SNMP. De konfigurerbare varslingsfunksjonene holder brukeren informert om oppdagede problemer når de oppstår.


