Schneider Electric - Easy UPS SRVS 19" Rail Kit 700mm for 1/2/3kVA - SRVSRK1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 41,4 mm
Høyde - 42,6 mm
Dybde - 700 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304345268
Elnummer
6601481
Leverandørens varenummer
SRVSRK1
Typebeskrivelse
6601481
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
41,4 mm
Høyde:
42,6 mm
Dybde:
700 mm
Easy UPS SRVS Rail kit gir en enkel rackmonteringsinstallasjon for rackmontert Easy UPS. Dette 19-tommers 700 mm dybde skinnesettet kan støtte utstyr med en maksimal vekt på 60 kg. Det har 2 års garanti.