Schneider Electric - Easy UPS SRVS 240V Batteripakke 6/10kVA Tower - SRVS240BP-9A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Blokk
Nominell spenning - 240 V
Kapasitet - 9000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
731304343493
Elnummer
6601544
Leverandørens varenummer
SRVS240BP-9A
Typebeskrivelse
6601544
Størrelsesbetegnelse:
Blokk
Nominell spenning:
240 V
Kapasitet:
9000 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
20
Modell / utførelse:
Bly
Lengde:
485 mm
Høyde inkl. poler:
368 mm
Bredde:
190 mm
Diameter:
0 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
nei
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
60000 g