Schneider Electric - Easy UPS vedlikeholds Bypass - E3SOPT006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Bypass
Bredde - 550 mm
Høyde - 600 mm
Dybde - 220 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304341871
Elnummer
6601217
Leverandørens varenummer
E3SOPT006
Typebeskrivelse
6601217
Type tilbehør/reservedel:
Bypass
Bredde:
550 mm
Høyde:
600 mm
Dybde:
220 mm
3-fase bypasspanel for isolasjon av en Easy UPS 3S i parallelle konfigurasjoner under serviceoperasjoner.


