Schneider Electric - EasyRack Side Panel 42U/1200mm ER7SIDE4212 - ER7SIDE4212
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304433200
Elnummer
6609273
Leverandørens varenummer
ER7SIDE4212
Typebeskrivelse
6609273
Easy Rack er det nyeste tilskuddet til Easy-serien. Det er et prisgunstig IT-Rack, som fungerer utmerket til servererack, nettverksrack og Edge Computing. Easy Rack kommer i mange størrelser og varianter, med en rekke muligheter for tilpasning. Alt fra 24U til 48U i høyde, 600mm til 800mm i bredde og 800mm til 1200mm dybde. Easy Rack kan også flatpakkes for transport, som gjør at den enkelt kommer til på siter med utfordringer knyttet til plass og høydebegrensninger.