Schneider Electric - EasyRack600/42U/1100 med hjul,føtter, lås, 4 braketter og sidepanel ,uten bunn. Sort - ER6212
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Uten
Bredde - 600 mm
Høyde - 1991 mm
Antall høydeenheter - 42
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304427827
Elnummer
6609241
Leverandørens varenummer
ER6212
Typebeskrivelse
6609241
19 tommers nivå:
Uten
Bredde:
600 mm
Høyde:
1991 mm
Antall høydeenheter:
42
Farge:
Svart
19 tommers profilskinne:
Uten
Antall dører:
2
Type ventilasjon:
Passiv
Dybde:
1100 mm
Rastermål:
19"
Maks belastning:
1200 kg
Med takplate:
Ja
Med jording:
Ja
Med frontdør:
Ja
Materiale frontdør:
Stål
Forrigling frontdør:
Topunkts
Med bakdør:
Ja
Materiale bakdør:
Stål
Forrigling bakdør:
Topunkts
Med gjennomsiktig dør:
nei
Med sidevegger:
Ja
Med sokkel:
nei
Med vertikal kabelføring:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Modell / utførelse:
Med fast ramme
RAL-nummer:
9005
Demonterbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


