Schneider Electric - EBX200 COM'X200 Datalogger - EBX200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - REG
Protokoll - TCP/IP
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PowerLogic
EAN/GTIN
3606480578991
Elnummer
8062250
Leverandørens varenummer
EBX200
Typebeskrivelse
8062250
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
REG
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
8
Demonteringbeskyttelse:
nei
Med LED-visning:
Ja
Kan oppdateres:
Ja
Web-Server:
Ja
Radiogrensesnitt:
Ja
Infrarød-grensesnitt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Com’Xer en modulær og skalerbar enhet som kommuniserer med ulike opp- og nedstrøms målere og signalgivere ( digitale og analoge innganger). Den kan også integreres med tredjeparts energiovervåkingssytemer.
Enkel å utforme og velge :
• Ingen installasjon av programvare. Benytter Windows Internet Explorer
• Bredt utvalg av oppstrøms og nedstrøms tilkobling (flere I/O -kontakter, PT100, Modbus )
• Strømforsyning 100-230 VAC, 24 VDC , eller POE )
• Ethernet: Benytt installasjonens eksisterende infrastruktur for å redusere kostnadene
• GPRS –klar spesielt for områder uten tilgang til IT-nettverk
• Tredjeparts kompatibel
Enkel å installere , konfigurere og idriftsette :
• Automatisk gjenkjenning av målere for enkel konfigurasjon og idriftsettelse
• Modulær DIN -skinne montert


