Schneider Electric - EBXA-ANT-5M Ekstern antenne for COM'X200 - EBXA-ANT-5M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - GSM antenne
Mottaksområde - UHF
Maks forsterking - 2,5 dB
Lengde - 0,275 m
Antall frekvensbånd - 5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PowerLogic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480618512
Elnummer
8062251
Leverandørens varenummer
EBXA-ANT-5M
Typebeskrivelse
8062251
Modell / utførelse:
GSM antenne
Mottaksområde:
UHF
Maks forsterking:
2,5 dB
Lengde:
0,275 m
Antall frekvensbånd:
5
Kanalområde:
0...0
Frekvensbånd 1:
850...850 MHz
Frekvensbånd 2:
900...900 MHz
Frekvensbånd 3:
1800...1800 MHz
Frekvensbånd 4:
1900...1900 MHz
Omnidireksjonal:
Ja
Com’Xer en modulær og skalerbar enhet som kommuniserer med ulike opp- og nedstrøms målere og signalgivere ( digitale og analoge innganger). Den kan også integreres med tredjeparts energiovervåkingssytemer.
Enkel å utforme og velge :
• Ingen installasjon av programvare. Benytter Windows Internet Explorer
• Bredt utvalg av oppstrøms og nedstrøms tilkobling (flere I/O -kontakter, PT100, Modbus )
• Strømforsyning 100-230 VAC, 24 VDC , eller POE )
• Ethernet: Benytt installasjonens eksisterende infrastruktur for å redusere kostnadene
• GPRS –klar spesielt for områder uten tilgang til IT-nettverk
• Tredjeparts kompatibel
Enkel å installere , konfigurere og idriftsette :
• Automatisk gjenkjenning av målere for enkel konfigurasjon og idriftsettelse
• Modulær DIN -skinne montert