Schneider Electric - EBXA-USB-WIFI WiFi for Com'X Energy Server - EBXA-USB-WIFI
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ethernet - nei
ISDN - nei
Maks dataoverføringshastighet - 54 Mbit/s
Busstype - USB
Tilkobling for ekstern antenne - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480618505
Elnummer
8062256
Leverandørens varenummer
EBXA-USB-WIFI
Typebeskrivelse
8062256
Ethernet:
nei
ISDN:
nei
Maks dataoverføringshastighet:
54 Mbit/s
Busstype:
USB
Tilkobling for ekstern antenne:
Ja
Frekvensbånd:
2,4 GHz
Frekvensområde:
2,412...2,472 GHz
Radioprotokoll:
IEEE 802.11 g
DSSS:
nei
FHSS:
nei
Koding:
WPA2
WiFi-kompatibel:
Ja
Linktest funksjon:
nei
Høyde:
12 mm
Bredde:
82 mm
Dybde:
26 mm
Com’Xer en modulær og skalerbar enhet som kommuniserer med ulike opp- og nedstrøms målere og signalgivere ( digitale og analoge innganger). Den kan også integreres med tredjeparts energiovervåkingssytemer.
Enkel å utforme og velge :
• Ingen installasjon av programvare. Benytter Windows Internet Explorer
• Bredt utvalg av oppstrøms og nedstrøms tilkobling (flere I/O -kontakter, PT100, Modbus )
• Strømforsyning 100-230 VAC, 24 VDC , eller POE )
• Ethernet: Benytt installasjonens eksisterende infrastruktur for å redusere kostnadene
• GPRS –klar spesielt for områder uten tilgang til IT-nettverk
• Tredjeparts kompatibel
Enkel å installere , konfigurere og idriftsette :
• Automatisk gjenkjenning av målere for enkel konfigurasjon og idriftsettelse
• Modulær DIN -skinne montert


