Schneider Electric - eConfigure KNX Lite - LSS900100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Toveis trådløs kommunikasjon - nei
Modell / utførelse - Prosjekterings-/brukerprogramvare
Språk - Engelsk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KNX
EAN/GTIN
3606481192516
Elnummer
4501099
Leverandørens varenummer
LSS900100
Typebeskrivelse
4501099
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Modell / utførelse:
Prosjekterings-/brukerprogramvare
Språk:
Engelsk
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei


