Schneider Electric - Effekt relé 3CO LED 120VAC - RPM32F7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Stikktilkobling
Med LED-visning - Ja
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 120...120 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119402088
Elnummer
4169056
Leverandørens varenummer
RPM32F7
Typebeskrivelse
RPM32F7
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Med LED-visning:
Ja
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
120...120 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall vekselkontakter:
3
Nominell strøm:
15 A
Komplett apparat med sokkel:
nei
Med avtakbare klemmer:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
120...120 V
Drift, polarisasjon:
Upolarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Brytekontakter:
Andre
Tvangsførte kontakter:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Bredde:
31 mm
Høyde:
27 mm
Dybde:
53 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


