Schneider Electric - Effektbryter ComPacT NSX bryterbase NSX160B 3P uten vern 160A 40kA/230VAC - 25kA/415VAC - C16B3

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Effektbryter ComPacT NSX bryterbase NSX160B 3P uten vern 160A 40kA/230VAC - 25kA/415VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 160 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Antall poler - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481999375

Elnummer

4382345

Leverandørens varenummer

C16B3

Typebeskrivelse

4382345

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

160 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:

25 kA

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall poler:

3

Merkespenningsområde:

690...690 V

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Montering på DIN skinne mulig:

Ja

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

Ja

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

nei

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

ComPacT NSX160B er en 3-polet effektbryterbase. Merkestrøm In=160A. ComPacT NSX er designet for å optimalisere plass og brytekapasitet for alle standard og spesifikke applikasjoner. Bryterbasen leveres uten vern, som må bestilles separat. Den er kompatibel med alle typer vern tilpasset NSX160. Bryteevne; Icu er 25kA ved 415V og 40kA ved 230V. Driftsspenningen er maks 440VAC 50/60Hz. Den kan utstyres med et stort utvalg av installasjonstilbehør som terminaldeksel, klemmer, spredere, hjelpekontakter, motormekanisme, trippspoler og plugg inn kit etc. , som gir stor fleksibilitet og montasjevennlighet. Bryteren er i henhold til IEC 60947-2. og er også marinegodkjent. ComPacT NSX er en del av Schneider Electric`s EcoStruxure Power arkitektur.