Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Effektbryter ComPacT NSX bryterbase NSX400N 3P uten vern 400A 85kA/230VAC - 50kA/415VAC - C40N3

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Effektbryter ComPacT NSX bryterbase NSX400N 3P uten vern 400A 85kA/230VAC - 50kA/415VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 400 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Antall poler - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606482002920

Elnummer

4382670

Leverandørens varenummer

C40N3

Typebeskrivelse

4382670

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

400 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:

50 kA

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall poler:

3

Merkespenningsområde:

690...690 V

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Montering på DIN skinne mulig:

nei

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

Ja

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

nei

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

ComPacT NSX400N er en 3-polet effektbryterbase. Merkestrøm In=400A. ComPacT NSX er designet for å optimalisere plass og brytekapasitet for alle standard og spesifikke applikasjoner. Bryterbasen leveres uten vern, som må bestilles separat. Den er kompatibel med alle typer vern tilpasset NSX400. Bryteevne; 50kA/415V, 85kA/ 230V. Driftsspenningen er maks 690VAC 50/60Hz (begrenset til 440VAC 50/60Hz hvis det påmonteres jordfeilvern). Den kan utstyres med et stort utvalg av installasjonstilbehør som terminaldeksel, klemmer, spredere, hjelpekontakter, motormekanisme, trippspoler og plugg inn kit etc. , som gir stor fleksibilitet og montasjevennlighet. Dimensjonene er 140mm x 255mm x 110mm. Bryteren er i henhold til IEC 60947-2. og er også marinegodkjent. ComPacT NSX er en del av Schneider Electric`s EcoStruxure Power arkitektur.