Schneider Electric - Effektbryter ComPacT NSX med kortsluttningsvern NSX100HB1 MA100 3P3T 100A 75kA/690VAC - C10V3MA100

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Effektbryter ComPacT NSX med kortsluttningsvern NSX100HB1 MA100 3P3T 100A 75kA/690VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 600...1400 A

  • Utløserteknikk - Magnetisk

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Med integrert hjelpekontakt - nei

  • Antall poler - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Compact NSX / NSXM

EAN/GTIN

3606482001992

Elnummer

4382584

Leverandørens varenummer

C10V3MA100

Typebeskrivelse

4382584

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

600...1400 A

Utløserteknikk:

Magnetisk

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

nei

Fasebruddsensitiv:

nei

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

100 A

Utførelse av betjeningselement:

Andre

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Høyde:

161 mm

Bredde:

105 mm

Dybde:

86 mm

Effektbryter ComPacT NSX100HB1 -MA100 kortsluttningsvern - 3P utførelse. In=100A. Dette er en bryter som egner seg spesiellt for 690V anlegg med ekstreme krav til bryteevne. Bryteevne: 75kA/690V. Bryteren er bestykket med et rent kortsluttningsvern, og egner seg i motorstarter applikasjoner. Innstilling = 6 til 14 x In. In=100A. Nøyaktighet: +-20% på kortsluttning. ComPacT NSX har med sin overlegne bryteteknikk svært gode selektivitets og back-up egenskaper, hvilket er meget fordelaktig med tanke på driftsikkerhet og økonomi. Stort utvalg av installasjonstilbehør som terminaldeksel, klemmer, spredere, hjelpekontakter motorbetjening etc. gir stor fleksibilitet og montasjevennlighet. Fysiske mål er B105mm x H161mm x D86mm. ComPacT NSX er en del av Schneider Electric EcoStruxure Power arkitektur.